Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ206163
Cod. Produttore
BIZ206163

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO/M 63
  • Ø cavo: 34-44 mm
  • Coppia serraggio: 12 N·m
  • Protezione: IP68, 5 bar 30 min
  • Materiale: Poliammide 6,6
  • Temperatura uso: -30°C a +80°C
  • Resistenza filo incandescente: 750°C UL 94 V2
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo in plastica con filettatura ISO/M 63, progettato per garantire un'elevata protezione IP68 grazie all'anello di tenuta in neoprene che assicura tenuta stagna fino a 5 bar per 30 minuti a 50 metri di profondità. Realizzato in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro, offre robustezza e resistenza alle vibrazioni grazie al cappuccio antivibrazioni integrato. Il controdado esagonale flangiato facilita il montaggio e garantisce stabilità. Il prodotto è privo di alogeni e conforme alle normative EN 62444:2013 e RoHS, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. Resistente a temperature da -30 °C fino a +80 °C in uso continuo, con picchi fino a +150 °C. Il colore è grigio chiaro RAL 7035. La coppia di serraggio consigliata è di 12 N·m, con chiave da 65 mm e punzone da 63,5 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione in ambienti esigenti. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura ISO/M 63 (x 1). Tappo antivibrazioni. Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) per 30 minuti. Controdado esagonale con base in poliammide 6,6 rinforzato in fibra di vetro.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

18,1 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

65 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

34 ... 44 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica filettatura ISO/M63 IP68 installazioni elettriche