Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1461070000
Cod. Produttore
1461070000
Cod. EAN
4050118267129

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Adatto zone esplosive
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Pressacavo con fermacavo
  • Serie: VG Exi 4J
  • Dimensioni: M25
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Pressacavo VG M25 realizzato in plastica di alta qualità poliammide, progettato con filettatura metrica da 25 mm. Questo componente elettrico garantisce un fissaggio sicuro e resistente, ideale per applicazioni che richiedono materiali isolanti e duraturi. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e resistenza all’usura, rendendolo adatto all’uso in ambienti industriali dove è necessario un elevato standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo. Adatto all'uso in zone a rischio di esplosione.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

5012

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

37,3 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Per zona Ex polvere

21, 22

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Serie

VG Exi 4J / pressacavo in plastica Ex 4J Exi

Produttore

Pressacavo plastica VG M25 EXI BL per ambienti esplosivi industriali