Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1016130000
Cod. Produttore
1016130000
Cod. EAN
4032248725601

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG 21 HQ EMV68 14-18
  • Materiale: Plastica
  • Funzione: Pressacavo con fermacavo
  • Applicazione: Sigillatura custodie
  • Uso: Inserimento cavi
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

VG 21 HQ EMV68 14-18 è un accessorio elettrico realizzato in metallo di alta qualità, con particolare attenzione all'ottone per garantire resistenza e durata nel tempo. Il prodotto presenta una filettatura di tipo PG, ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e affidabili. La combinazione di materiali selezionati e la precisione nella lavorazione rendono questo componente perfetto per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

Con alette bloccacavo

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

34,64 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

per diametro cavo

14 ... 18 mm

Serie

Accessori

Produttore

Pressacavo plastica VG 21 HQ EMV68 14-18 per custodie elettriche