Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
Tipologia
Protezione della superficie
tipo di guarnizione
Guarnizione anulare ritagliabile
qualità del materiale
tipo di filettatura
PG
materiale
Plastica
grado di protezione (IP)
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
11
Serie
Limit switches XC Standard
Disponibilità:
Prodotto non rendibile