Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCPEP20
Cod. Produttore
ZCPEP20
Cod. EAN
3666916099407

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo
  • Ingresso cavo: M20 x 1.5
  • Materiale: Plastica
  • Compatibilità: XCKP
  • Corpo associato: ZCP21-ZCP39
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Confezione: 1 pezzo
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'ingresso pressacavo xckp OsiSense di Schneider Electric è dotato di un corpo in plastica e di un passacavi M20.

colore

Altro

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Serie

Limit switches XC Standard