Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCPEP16
Cod. Produttore
ZCPEP16
Cod. EAN
3666916099414

Informazioni di prodotto

  • Passacavo M16 x 1.5 filettatura
  • Corpo in plastica
  • Compatibile con XCKP
  • Elemento base connessione
  • Corpo associato ZCP21-ZCP39
  • Imballo singolo 7 g
  • Garanzia 18 mesi
  • Serie Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'ingresso pressacavo xckp OsiSense di Schneider Electric è dotato di un corpo in plastica e di un passacavi M16.

colore

Altro

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Serie

Limit switches XC Standard