Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909940000
Cod. Produttore
1909940000
Cod. EAN
4032248536863

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS
  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Dimensione: M40-1/MS68
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in ottone di alta qualità con filettatura metrica, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici. Realizzato interamente in metallo resistente, offre elevata durata e protezione contro agenti esterni. La dimensione nominale della filettatura è conforme agli standard, assicurando compatibilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e performanti nel settore elettrico. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

43 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

49,65 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

19 ... 28 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo ottone VG M40-1/MS68 per installazioni elettriche sicure