›

Pressacavo ottone nichelato filettatura metrica 25x1,5 con O-ring per protezione cavi elettrici robusta e durevole

Cod. Rexel RR52103135
Cod. Produttore 52103135
Cod. EAN 4044773331509

Informazioni principali

  • Tipo: SKINDICHT BL-M 25X1.5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: Metrica
  • Tenuta: O-ring incluso
  • Certificazione: Privo di alogeni
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Serie: RR52103135

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo RR52103135 è realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata che garantisce una protezione superiore della superficie. Progettato con filettatura metrica, è privo di alogeni, assicurando sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Include un O-ring per una tenuta affidabile e duratura. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità nel fissaggio e nella protezione dei cavi, offrendo una soluzione robusta e durevole.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

Pressacavo ottone nichelato filettatura metrica 25x1,5 con O-ring per protezione cavi elettrici robusta e durevole