Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208463
Cod. Produttore
BIZ208463
Cod. EAN
3701395116112

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO/M 63
  • Ø cavo supportato: 34-44 mm
  • Indice di protezione: IP68 - 5 bar
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Tenuta: Guarnizione in gomma
  • Temperatura esercizio: -20°C a +100°C
  • Coppia serraggio: 50 N.m
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo in metallo con filettatura metrica ISO M63, progettato per garantire una tenuta di alta qualità e riduzione dello sforzo durante l'installazione. Il corpo e la testa sono realizzati in ottone nichelato, con anello di tenuta in gomma cloroprene e anello di serraggio in PA 6, oltre a un O-ring in nitrile NBR, che assicurano elevata resistenza e protezione contro infiltrazioni. Il prodotto ha un indice di protezione IP68 fino a 5 bar, ed è resistente al filo incandescente con classificazione V2 secondo UL94. La temperatura di esercizio è compresa tra -20 e +100 gradi Celsius. La filettatura è conforme alla norma EN 60423 e l'articolo è realizzato secondo la norma EN 50262, garantendo affidabilità e conformità agli standard di settore. Adatto per cavi con diametro da 34 a 44 mm, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura ISO/M 63, Ø 34-44 mm, IP68 (x 2), lamellare, con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

64 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

34 ... 44 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallo M63 IP68 ottone nichelato per impianti elettrici industriali