Descrizione del prodotto
Pressacavo in metallo con filettatura metrica M50, progettato per garantire una tenuta di alta qualità e un riduttore di sforzo efficace. La testa e il corpo sono realizzati in ottone nichelato, con anello di tenuta in gomma cloroprene e anello di serraggio in PA 6, oltre a un O-ring in nitrile NBR. Offre un indice di protezione IP68 fino a 5 bar, resistenza al filo incandescente secondo la classificazione V2 UL94 e può operare in un intervallo di temperatura da -20 a +100 °C. Conforme alle normative EN 62444 e EN 50262, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella protezione dei cavi. La filettatura metrica è conforme alla norma EN 60423, con dimensioni adatte a cavi da 22 a 32 mm di diametro.
Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura ISO/M 50, Ø 22-32 mm, IP68 (x 2), lamellare, con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma.