Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208440
Cod. Produttore
BIZ208440
Cod. EAN
3701395116099

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO/M 40
  • Ø cavo: 19-28 mm
  • Lunghezza totale: 43,5 mm
  • Coppia serraggio: 17 N.m
  • Indice protezione: IP68 - 5 bar
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Temperatura esercizio: -20/+100 °C
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico con filettatura metrica M40, progettato per garantire una tenuta di alta qualità e un riduttore di sforzo efficiente. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, è dotato di anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6 e O-ring in nitrile NBR, assicurando resistenza e durabilità. Il prodotto offre un indice di protezione IP68 fino a 5 bar e resistenza al filo incandescente V2 secondo UL94. È adatto per temperature d’esercizio da -20 a +100 °C e conforme alle normative EN 62444 e EN 50262. La filettatura metrica rispetta lo standard EN 60423, garantendo compatibilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura ISO/M 40, Ø 19-28 mm, IP68 (x 10), lamellare, con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

43 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

19 ... 28 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallo M40 IP68 ottone nichelato cablaggio industriale