Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1193590000
Cod. Produttore
1193590000
Cod. EAN
4032248976614

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VGM40-SS68 20-32 BG
  • Serie: Accessori
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Applicazione: Sigillatura custodie
  • Funzione: Fermacavo incluso
  • Diametro cavi: 20-32 mm
  • Materiale: Metallo resistente
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un accessorio in metallo di alta qualità realizzato in acciaio inossidabile 304 (A2), caratterizzato da una filettatura di tipo metrico. Questo materiale garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. La combinazione di acciaio inossidabile e filettatura metrica assicura una connessione sicura e stabile, adatta a diverse esigenze di installazione. La sua dimensione nominale della filettatura è specificata come "Altro", evidenziando la versatilità del componente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

per diametro cavo

20 ... 32 mm

Serie

Accessori

Produttore

Pressacavo metallico VGM40-SS68 20-32 BG per installazioni elettriche