Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1205920000
Cod. Produttore
1205920000
Cod. EAN
4032248987825

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VGM40/1-SS68 20-32 BG
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessori: Fermacavo incluso
  • Serie: Accessori
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Questo accessorio è realizzato in acciaio inossidabile 304 (A2), garantendo elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il materiale metallico assicura robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La filettatura è di tipo metrico, adatta per connessioni precise e sicure. Progettato per soddisfare standard di qualità elevati, questo componente è ideale per installazioni che richiedono materiali performanti e durevoli. La sua struttura è concepita per offrire stabilità e facilità di montaggio in diversi contesti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

per diametro cavo

20 ... 32 mm

Serie

Accessori

Produttore

Pressacavo metallico VGM40/1-SS68 20-32 BG per installazioni elettriche affidabili