Descrizione del prodotto
Pressacavo in metallo con filettatura metrica M32, progettato per garantire una tenuta di alta qualità e un riduttore di sforzo. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, è dotato di anelli di tenuta in gomma cloroprene e nitrile NBR, oltre a un anello di serraggio in PA 6, che assicurano resistenza e affidabilità anche in condizioni difficili. Il prodotto offre un indice di protezione IP68 fino a 5 bar, con resistenza al filo incandescente V2 secondo UL94, ed è conforme alle normative EN 62444 e EN 50262. La filettatura metrica è conforme alla norma EN 60423. Temperatura di esercizio permanente da -20 a +100 gradi Celsius. Adatto per cavi con diametro da 12 a 20 mm e con una coppia di serraggio consigliata di 15 N.m. Disponibili dadi di bloccaggio corrispondenti. Conforme alla direttiva RoHS per la restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura ISO/M 32, Ø 12-20 mm, IP68 (x 10), lamellare, con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma.