Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772260000
Cod. Produttore
1772260000
Cod. EAN
4032248129911

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Modello: M50 - MS 68
  • Materiale: Ottone
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in ottone della serie VG MS, caratterizzato da una filettatura metrica e realizzato con materiale metallico di alta qualità. Questo componente elettrico è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, grazie alla sua struttura robusta e alla precisione della filettatura. La combinazione di ottone e metallo assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. La dimensione nominale della filettatura è compatibile con standard specifici, offrendo versatilità nell’installazione. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

63,51 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

22 ... 32 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico VG M50 MS 68 ottone resistente installazioni elettriche professionali