Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772250000
Cod. Produttore
1772250000
Cod. EAN
4032248129904

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Sigillatura: Custodie con cavi
  • Dotazione: Fermacavo incluso
  • Dimensione: M40
  • Materiale: Ottone
  • Codice prodotto: WD1772250000
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in ottone VG M40 con filettatura metrica, realizzato in metallo di alta qualità. Questo componente elettrico è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La sua struttura in ottone assicura una buona conducibilità e protezione contro la corrosione, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e impianti elettrici. La dimensione nominale della filettatura è conforme agli standard metrici, facilitando l’installazione e l’integrazione con altri componenti. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

44 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

49,65 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

18 ... 25 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico VG M40 MS 68 resistente corrosione impianti elettrici