Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772240000
Cod. Produttore
1772240000
Cod. EAN
4032248129898

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Modello: VG M32 - MS 68
  • Materiale: Ottone
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in ottone di alta qualità con filettatura metrica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e affidabili. Realizzato interamente in metallo, garantisce durata e sicurezza nelle installazioni. La sua dimensione nominale è adatta a diverse esigenze di cablaggio, offrendo una soluzione robusta e versatile per il fissaggio dei cavi in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

34 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

39,26 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico VG M32 MS 68 ottone per impianti elettrici