Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909530000
Cod. Produttore
1909530000
Cod. EAN
4032248536450

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG EMV GEN 1
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Misura: M32
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessori: Fermacavo incluso
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Materiale: Metallo
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il pressacavo VG M32 in ottone è progettato per garantire un’elevata qualità e resistenza nel settore elettrico. Realizzato con materiale metallico di pregio, offre una filettatura di tipo metrico che assicura un fissaggio sicuro e stabile. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono protezione EMC, grazie alla sua struttura robusta e affidabile. La dimensione nominale della filettatura è adatta a specifiche esigenze tecniche, garantendo compatibilità e prestazioni ottimali nell’installazione di cablaggi elettrici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

34 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

39,26 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

15 ... 21 mm

Serie

VG EMV GEN 1 / EMC cable gland with clamping cage

Produttore

Pressacavo metallico VG M32 MS 1/EMV con schermatura EMC per impianti industriali