Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909930000
Cod. Produttore
1909930000
Cod. EAN
4032248536856

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG M32-1/MS68
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Materiale: Ottone
  • Serie: VG MS
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in ottone VG M32-1/MS68 con filettatura metrica, realizzato in metallo di alta qualità. Progettato per garantire una connessione sicura e resistente in impianti elettrici, offre robustezza e affidabilità grazie all’ottone utilizzato nel materiale. Adatto per applicazioni che richiedono una protezione efficace dei cavi, con dimensioni nominali specifiche per una perfetta adattabilità. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

34 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

39,26 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

15 ... 21 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico VG M32-1/MS68 ottone per impianti elettrici professionali