Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909520000
Cod. Produttore
1909520000
Cod. EAN
4032248536443

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG EMV GEN 1
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Sigillatura: Custodie e cavi
  • Fermacavo: Incluso
  • Dimensione: M25
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: EMC con gabbia di serraggio
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un pressacavo in metallo di alta qualità realizzato in ottone, caratterizzato da una filettatura di tipo metrico. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in applicazioni elettriche, assicura protezione e continuità delle schermature EMC grazie alla sua struttura robusta. La dimensione nominale della filettatura è specificata come "Altro", adattandosi a diverse configurazioni di installazione. Questo componente è ideale per ambienti che richiedono resistenza meccanica e una perfetta connessione elettrica, offrendo durata e performance elevate nelle installazioni industriali e civili. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

31,18 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

11 ... 17 mm

Serie

VG EMV GEN 1 / EMC cable gland with clamping cage

Produttore

Pressacavo metallico VG M25 MS 1/EMV protezione EMC industriale