Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772200000
Cod. Produttore
1772200000
Cod. EAN
4032248129850

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Applicazione: Sigillatura custodie
  • Con fermacavo: Sì
  • Modello: VG M12 - MS 68
  • Materiale: Ottone
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Il pressacavo VG M12 in ottone di alta qualità è progettato per garantire una connessione sicura e durevole negli impianti elettrici. Realizzato in metallo resistente, presenta una filettatura metrica che assicura un montaggio preciso e stabile. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione contro agenti esterni, mantenendo l'integrità del cablaggio elettrico. La sua costruzione in ottone conferisce robustezza e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto a diverse condizioni operative. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

14 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

16,17 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 6,5 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico VG M12 MS 68 ottone per automazione industriale