Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1569110000
Cod. Produttore
1569110000
Cod. EAN
4008190168469

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Modello: VG 21-MS68
  • Materiale: Ottone
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in ottone di alta qualità, realizzato in metallo resistente con filettatura di tipo PG, ideale per garantire connessioni sicure e durature negli impianti elettrici. Progettato per offrire affidabilità e protezione contro agenti esterni, questo componente è adatto a diverse applicazioni grazie alla sua robustezza e precisione nella filettatura. La combinazione di materiali selezionati assicura una lunga durata e prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7,2 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,59 mm

misura angolare dell'esagono

34,64 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico ottone VG 21-MS68 per installazioni elettriche industriali