Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009890000
Cod. Produttore
1009890000
Cod. EAN
4032248714711

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VGM40-SS 68 KB 18-25
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Serie: VG S
  • Diametro cavi: 18-25 mm
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in acciaio inossidabile 304 di alta qualità, caratterizzato da filettatura metrica e realizzato interamente in metallo resistente. Progettato per garantire una protezione efficace e duratura nelle installazioni elettriche, offre affidabilità e robustezza grazie all’uso di materiali selezionati. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione e sicurezza nel fissaggio dei cavi. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

41 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

53,12 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

18 ... 25 mm

Serie

VG S / pressacavo standard in acciaio inossidabile

Produttore

Pressacavo acciaio inox VGM40-SS 18-25 mm automazione industriale