Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208236
Cod. Produttore
BIZ208236

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG 36
  • Diametro cavo: 22-32 mm
  • Lunghezza totale: 48 mm
  • Indice protezione: IP68 - 5 bar
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Gomma cloroprene
  • Temperatura esercizio: -20°C a +100°C
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico con filettatura PG 36, realizzato con testa e corpo in ottone nichelato per garantire elevata resistenza e durata nel tempo. Dotato di anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in poliammide 6 e O-ring in nitrile NBR, assicura un'ottima tenuta e protezione. Il pressacavo offre un indice di protezione IP68 fino a 5 bar, garantendo impermeabilità e resistenza alle condizioni ambientali più severe. La resistenza al filo incandescente è certificata V2 secondo UL94. È progettato per cavi con diametro da 22 a 32 mm e presenta una filettatura conforme alla norma EN 62444, con una coppia di serraggio di 12 N·m. La temperatura di esercizio è compresa tra -20 e +100 gradi Celsius. Questo pressacavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità, sicurezza e protezione elevata. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura PG 36, Ø 22-32 mm, IP68 (x 5) con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di bloccaggio in PA 6.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

22 ... 32 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico PG36 ottone nichelato IP68 impianti elettrici

€ 18,17 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5 pz.
Qta imballo: 5 pz.