Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208229
Cod. Produttore
BIZ208229

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG 29
  • Ø cavo: 18-25 mm
  • Lunghezza: 38,5 mm
  • Indice protezione: IP68 - 5 bar
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Gomma cloroprene
  • Temperatura esercizio: -20/+100 °C
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico PG 29 di alta qualità, dotato di riduttore di sforzo e giunto resistente. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, garantisce robustezza e durata nel tempo. L'anello di tenuta in gomma cloroprene e l'anello di serraggio in PA 6, insieme all'O-ring in nitrile NBR, assicurano una perfetta tenuta e protezione. Il prodotto è certificato con indice di protezione IP68 fino a 5 bar, resistente al filo incandescente secondo la norma UL94 V2, e può operare in un intervallo di temperatura da -20 a +100 °C. La filettatura è conforme alla normativa EN 62444, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. Adatto per cavi con diametro da 18 a 25 mm, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata protezione e resistenza. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura PG 29, Ø 18-25 mm, IP68 (x 10), con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di bloccaggio in PA 6.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

18 ... 25 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico PG29 ottone nichelato IP68 per impianti elettrici

€ 11,95 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.