› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo metallico PG16 ottone nichelato IP68 impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ208216
Cod. Produttore BIZ208216
Cod. EAN 3701395116150

Informazioni principali

  • Filettatura: PG 16
  • Diametro cavo: 10-14 mm
  • Indice protezione: IP68 - 5 bar
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Anello tenuta: Gomma cloroprene
  • Resistenza filo incandescente: V2 UL94
  • Temperatura esercizio: -20 a +100 °C
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pressacavo metallico con filettatura PG 16 caratterizzato da un riduttore di sforzo e giunto di alta qualità. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, presenta un anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6 e O-ring in nitrile NBR, garantendo elevata tenuta e resistenza. Il prodotto ha un indice di protezione IP 68 fino a 5 bar e resistenza al filo incandescente V2 secondo UL94. La filettatura è conforme alla norma EN 62444. Adatto per cavi con diametro da 10 a 14 mm, con una lunghezza totale di 28 mm e una lunghezza del filo di 6,5 mm, è progettato per assicurare una tenuta sicura e duratura in applicazioni elettriche. La temperatura di esercizio permanente varia da -20 a +100 °C. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura PG 16, Ø 10-14 mm, IP68 (x 25), con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di bloccaggio in PA 6.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Pressacavo metallico PG16 ottone nichelato IP68 impianti elettrici
€ 4,15 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info