Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208221
Cod. Produttore
BIZ208221

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG 21
  • Diametro cavo: 13-18 mm
  • Lunghezza totale: 32,5 mm
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Indice protezione: IP68 - 5 bar
  • Temperatura esercizio: -20 a +100 °C
  • Resistenza filo incandescente: V2 UL94
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico con filettatura PG 21, realizzato in ottone nichelato con anello di tenuta in gomma cloroprene e anello di serraggio in PA 6. Dotato di O-ring in nitrile NBR, garantisce un indice di protezione IP68 fino a 5 bar e resistenza al filo incandescente V2 secondo UL94. Progettato per temperature di esercizio da -20 a +100 °C, è conforme alla normativa EN 62444 e alla direttiva RoHS, assicurando qualità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e il riduttore di sforzo ne facilitano il montaggio e la tenuta su cavi con diametro da 13 a 18 mm. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura PG 21, Ø 13-18 mm, IP68 (x 25), con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di bloccaggio in PA 6.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7,2 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico PG 21 ottone nichelato IP68 industriale

€ 6,97 x 1 pz.
(pz.)