Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909950000
Cod. Produttore
1909950000
Cod. EAN
4032248536870

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: M50
  • Materiale: Ottone
  • Serie: VG MS
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura con fermacavo

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in ottone di alta qualità con filettatura metrica, progettato per garantire una connessione sicura e resistente in impianti elettrici. Realizzato in metallo robusto, questo componente assicura affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace dei cavi. La sua dimensione nominale e la precisione della filettatura permettono un montaggio semplice e stabile, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

58 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

66,97 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

27 ... 38 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico ottone VG M50-1/MS68 per impianti elettrici industriali