Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909920000
Cod. Produttore
1909920000
Cod. EAN
4032248536849

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG M25-1/MS68
  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Applicazione: Sigillatura custodie
  • Accessori: Fermacavo incluso
  • Serie: VG MS
  • Diametro: M25
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in ottone con filettatura metrica, progettato per garantire un collegamento sicuro e resistente in impianti elettrici. Realizzato in metallo di alta qualità, assicura durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo impegnative. La dimensione nominale della filettatura è compatibile con standard specifici, offrendo versatilità di installazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono materiali robusti e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

31,18 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

11 ... 17 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico VG M25-1/MS68 ottone resistente per impianti elettrici