Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1569130000
Cod. Produttore
1569130000
Cod. EAN
4008190148263

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Con: Fermacavo integrato
  • Materiale: Ottone
  • Modello: VG 36-MS68

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in ottone di alta qualità, realizzato in metallo resistente con filettatura di tipo PG. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile in impianti elettrici, offre una protezione efficace contro polvere e umidità, assicurando la durabilità e la sicurezza delle connessioni. La sua struttura robusta e la finitura in ottone lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una soluzione duratura e performante. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,59 mm

misura angolare dell'esagono

57,74 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

22 ... 32 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo ottone VG 36-MS68 per impianti elettrici industriali