Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1569080000
Cod. Produttore
1569080000
Cod. EAN
4008190088231

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Pressacavo
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Con: Fermacavo
  • Modello: VG 11-MS68
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in ottone di alta qualità, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato in metallo resistente, con filettatura di tipo PG, questo componente assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e civili. La sua struttura robusta e la precisione nella lavorazione lo rendono perfetto per l’installazione di cavi elettrici, offrendo durata e stabilità nel tempo. Adatto a diverse esigenze grazie alla dimensione nominale della filettatura specifica, è un elemento essenziale per garantire sicurezza e conformità negli impianti elettrici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

23,09 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico VG 11-MS68 resistente per impianti industriali e civili