Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909910000
Cod. Produttore
1909910000
Cod. EAN
4032248536832

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS
  • Pressacavo metallico
  • Sigillatura custodie
  • Con fermacavo
  • Misura M16-1
  • Codice prodotto WD1909910000
  • Quantità consigliata 50
  • Modello VG M16-1/MS68

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in ottone di alta qualità, caratterizzato da filettatura metrica per un montaggio preciso e sicuro. Realizzato in metallo resistente, garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Adatto per connessioni con dimensioni nominali specifiche, offre una soluzione robusta per il fissaggio dei cavi in ambienti industriali e civili. La combinazione di materiali e design assicura protezione efficace contro agenti esterni e facilita l'installazione. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

23,09 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico VG M16-1/MS68 per impianti elettrici industriali e civili