Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1193610000
Cod. Produttore
1193610000
Cod. EAN
4032248976621

Informazioni di prodotto

Pressacavo (metallo), Accessori, M 32, 8 mm, ottone, nichelato
VGM32-MS68 15-25 BG è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nelle applicazioni di collegamento e distribuzione. Questo componente è ideale per utilizzi che richiedono resistenza e facilità di installazione, contribuendo a mantenere l'efficienza e la funzionalità dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

Serie

Accessori

Produttore

Pressacavo metallico nichelato M32 8 mm con fermacavo per sigillatura custodie elettriche