Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1193620000
Cod. Produttore
1193620000
Cod. EAN
4032248976577

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni: 20-32 mm
  • Materiale: metallo
  • Funzione: sigillatura custodie
  • Accessori: fermacavo incluso

Documentazione tecnica

Il prodotto è un accessorio in metallo di alta qualità realizzato in ottone, caratterizzato da una filettatura di tipo metrico. Questo componente è progettato per garantire resistenza e durata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e performanti. La precisione della filettatura e la qualità del metallo assicurano un montaggio sicuro e stabile, rendendo il prodotto adatto a diverse installazioni tecniche. La sua dimensione nominale è specifica per adattarsi a configurazioni particolari, offrendo versatilità e compatibilità in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

per diametro cavo

20 ... 32 mm

Serie

Accessori

Produttore

Pressacavo metallico VGM40-MS68 20-32 BG per installazioni elettriche professionali