Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1463720000
Cod. Produttore
1463720000
Cod. EAN
4050118269871

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Pressacavo metallico
  • Sigillatura custodie
  • Inserimento cavi
  • Con fermacavo
  • Adatto per EMC
  • Modello VGM25-MS68
  • Range 11-20SET

Documentazione tecnica

Il prodotto è un accessorio realizzato in ottone di alta qualità con materiale metallico resistente. Presenta una filettatura di tipo metrico, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua dimensione nominale della filettatura è specificata come "Altro", adattandosi a diverse applicazioni nel settore elettrico. Questo componente è progettato per offrire durata e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche, assicurando una perfetta integrazione con altri elementi del sistema. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7,5 mm

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

per diametro cavo

11 ... 20 mm

Serie

Accessori

Produttore

Pressacavo metallico con fermacavo protezione EMC impianti elettrici