Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1193600000
Cod. Produttore
1193600000
Cod. EAN
4032248976560

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VGM25-MS68 11-20 BG
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessori: Fermacavo incluso
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: Inserimento cavi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1193600000 è un componente in metallo di alta qualità realizzato in ottone, noto per la sua resistenza e durata. Presenta una filettatura di tipo metrico, adatta per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. La sua dimensione nominale della filettatura è classificata come "Altro", indicando una specifica particolare per esigenze tecniche precise. Questo accessorio è ideale per installazioni che richiedono materiali robusti e performanti, garantendo stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Altro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

1001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7,5 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

per diametro cavo

11 ... 20 mm

Serie

Accessori

Produttore

Pressacavo metallico VGM25-MS68 11-20 BG per installazioni elettriche robuste