Descrizione del prodotto
Pressacavo metallico con filettatura ISO/M 16, caratterizzato da una struttura in ottone nichelato che garantisce elevata resistenza e durabilità. Dotato di anello di tenuta in gomma cloroprene e O-ring in nitrile NBR per assicurare una tenuta stagna di alta qualità con indice di protezione IP68 fino a 5 bar. Il pressacavo presenta un riduttore di sforzo lamellare che migliora la stabilità del cavo, con un anello di serraggio in PA 6. Resistente al filo incandescente secondo la classificazione V2 UL94, può operare in un ampio intervallo di temperature da -20 a +100 °C. La filettatura metrica conforme alla norma EN 60423 e la conformità alla norma EN 50262 ne garantiscono l’affidabilità e la sicurezza nell’installazione di materiali elettrici. Dimensioni compatte con lunghezza totale di 28,5 mm e capacità di serraggio ottimale per cavi con diametro da 5 a 10 mm.
Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura ISO/M 16, Ø 5-10 mm, IP68 (x 50), lamellare, con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma.