Descrizione del prodotto
Pressacavo metallico con filettatura metrica ISO/M 12, realizzato in ottone nichelato per garantire resistenza e durata. Dotato di anello di tenuta in gomma cloroprene e O-ring in nitrile NBR, assicura un'elevata tenuta stagna con indice di protezione IP68 fino a 5 bar. Progettato secondo la norma EN 50262 e conforme alla direttiva RoHS, offre resistenza al filo incandescente di classe V2 secondo UL94 e può operare in un intervallo di temperatura da -20 a +100 °C. La filettatura è conforme alla norma EN 60423, con una lunghezza totale di 22 mm e una lunghezza del filo di 6 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza, affidabilità e protezione contro agenti esterni.
Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura ISO/M 12, Ø 3-6,5 mm, IP68 (x 50), lamellare, con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di bloccaggio in PA 6.