Descrizione del prodotto
Pressacavo metallico con filettatura metrica ISO/M 63, progettato per cavi con diametro da 37 a 53 mm. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato per garantire elevata resistenza e durata nel tempo. Dotato di anello di tenuta in gomma cloroprene e O-ring in nitrile NBR per assicurare una tenuta stagna di alta qualità, con indice di protezione IP68 fino a 5 bar. Presenta un anello di serraggio in PA 6 che riduce lo sforzo durante l’installazione. Resistente al filo incandescente con classificazione V2 secondo UL94, può operare in un intervallo di temperature da -20 a +100 °C. Conforme alle normative EN 62444:2013 e EN 50262, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza.
Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura ISO/M 63, Ø 37-53 mm, IP68 (x 2), lamellare, con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma.