Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208425
Cod. Produttore
BIZ208425

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO/M 25
  • Diametro cavo: 11-17 mm
  • Indice protezione: IP68 - 5 bar
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Tenuta: Guarnizione in gomma cloroprene
  • Temperatura esercizio: -20/+100 °C
  • Coppia serraggio: 14 N.m
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico con filettatura ISO/M 25 progettato per garantire una tenuta di alta qualità e un riduttore di sforzo. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, presenta un anello di tenuta in gomma cloroprene, un anello di serraggio in PA 6 e un O-ring in nitrile NBR, assicurando resistenza e durabilità. Offre un grado di protezione IP 68 fino a 5 bar e resistenza al filo incandescente secondo la normativa UL94 V2. Adatto per temperature di esercizio da -20 a +100 °C, è conforme alle norme EN 62444 e EN 50262, con filettatura metrica secondo EN 60423. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella protezione dei cavi. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura ISO/M 25, Ø 11-17 mm, IP68 (x 25), lamellare, con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

11 ... 17 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico ISO/M 25 ottone nichelato IP68 per impianti elettrici