Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208420
Cod. Produttore
BIZ208420

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO/M 20
  • Ø cavo: 7-13 mm
  • Lunghezza totale: 28,5 mm
  • Indice protezione: IP68 - 5 bar
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tenuta: Guarnizione in gomma
  • Temperatura esercizio: -20°C/+100°C
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico con filettatura ISO/M 20, realizzato in ottone nichelato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato con un riduttore di sforzo e un sistema di tenuta ad alta qualità, include un anello di tenuta in gomma cloroprene e un O-ring in nitrile NBR per assicurare un'ottima protezione contro infiltrazioni. La struttura comprende inoltre un anello di serraggio in PA 6. Il pressacavo è conforme alle norme EN 62444:2013 e garantisce un grado di protezione IP68 fino a 5 bar, con resistenza al filo incandescente classificata V2 secondo UL94. Adatto per temperature di esercizio da -20 a +100 °C, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella gestione dei cavi con diametro compreso tra 7 e 13 millimetri. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo, con filettatura ISO/M 20, Ø 7-13 mm, IP68 (x 25), lamellare, con riduttore di sforzo e guarnizione di alta qualità. Corpo e tappo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico ISO/M 20 ottone nichelato IP68 per impianti elettrici