Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009900000
Cod. Produttore
1009900000
Cod. EAN
4032248714728

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG S
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Applicazione: Sigillatura custodie
  • Dimensioni cavo: 22-32 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Caratteristica: Con fermacavo
  • Modello: VGM50-SS 68 KB
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Il pressacavo VGM50-SS 68 KB 22-32 è realizzato in acciaio inossidabile 304 di alta qualità, garantendo resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il materiale metallico conferisce robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, mentre la filettatura di tipo metrico assicura un montaggio preciso e sicuro. Questo componente è ideale per l’utilizzo in ambienti esigenti dove è richiesta una protezione efficace dei cavi, combinando funzionalità e resistenza in un design compatto e performante. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

63,51 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

22 ... 32 mm

Serie

VG S / pressacavo standard in acciaio inossidabile

Produttore

Pressacavo metallico VGM50-SS 68 KB 22-32 inox per installazioni elettriche