Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009840000
Cod. Produttore
1009840000
Cod. EAN
4032248714667

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG S
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Sigillatura: Custodie con cavi
  • Fermacavo: Incluso
  • Dimensioni: 3-6.5 mm
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in acciaio inossidabile 304 di alta qualità, con filettatura metrica e realizzato interamente in metallo resistente. Progettato per garantire una protezione ottimale nelle applicazioni elettriche, offre robustezza e durata nel tempo anche in ambienti esigenti. La sua struttura in acciaio inossidabile assicura resistenza alla corrosione e affidabilità nelle installazioni. Ideale per fissaggi sicuri e stabili, questo pressacavo combina funzionalità e materiali di prima scelta per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

14 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

16,17 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 6,5 mm

Serie

VG S / pressacavo standard in acciaio inossidabile

Produttore

Pressacavo acciaio inox VGM12-SS per cavi 3-6,5 mm installazioni industriali