Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208140
Cod. Produttore
BIZ208140

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO/M 40
  • Ø cavo: 22-32 mm
  • Lunghezza totale: 60,5 mm
  • Indice protezione: IP68-5 bar
  • Materiale: ottone nichelato
  • Temperatura esercizio: -20/+100 °C
  • Coppia serraggio: 42 N.m
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico lamellare con compatibilità elettromagnetica (EMC) a sforzo ridotto, progettato per garantire una tenuta di alta qualità. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, è dotato di anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, molla di contatto in lega di rame e O-ring in nitrile NBR. Offre un indice di protezione IP68 a 5 bar per 30 minuti secondo la norma EN 60529, resistenza al filo incandescente V2 secondo UL94 e può operare in un intervallo di temperatura da -20 a +100 °C. La filettatura è conforme alla norma EN 60423 e il prodotto è realizzato secondo la norma EN 62444. Ideale per cavi schermati intrecciati o con nastro protettivo, consente un facile inserimento del cavo tramite le due estremità e permette di muovere il cavo circolarmente e longitudinalmente prima del serraggio. È adatto ad ambienti con vibrazioni e garantisce una coppia di serraggio di 42 N·m con filettatura ISO/M 40. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo CEM 4, con filettatura ISO/M 40, Ø 22-32 mm, IP68 (x 2), lamellare con compatibilità elettromagnetica, a sforzo ridotto, tenuta di alta qualità, ideale per cavi blindati con treccia o nastro. Vantaggio: assemblaggio molto semplice.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Cavi armati

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

22 ... 32 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico EMC ISO/M 40 IP68 per cavi blindati industriale