Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208125
Cod. Produttore
BIZ208125

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO/M 25
  • Ø cavo: 10-18 mm
  • Lunghezza totale: 43 mm
  • Lunghezza filo: 8 mm
  • Coppia serraggio: 15 N.m
  • Indice protezione: IP68-5 bar
  • Temperatura esercizio: -20/+100 °C
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico con compatibilità elettromagnetica (EMC) a sforzo ridotto, progettato per garantire una tenuta di alta qualità su cavi schermati intrecciati o con nastro protettivo. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, molla di contatto in lega di rame e O-ring in nitrile NBR, assicura resistenza e durata anche in ambienti con vibrazioni. Il pressacavo offre un indice di protezione IP68 fino a 5 bar per 30 minuti, resistenza al filo incandescente V2 secondo UL94 e può operare in un intervallo di temperatura da -20 a +100 °C. La filettatura è conforme alla norma EN 60423 con dimensione ISO/M 25, garantendo facilità di inserimento e movimento del cavo prima del serraggio. Prodotto conforme alla direttiva RoHS, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e protezione elettromagnetica. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo CEM 4, con filettatura ISO/M 25, Ø 10-18 mm, IP68 (x 25), lamellare con compatibilità elettromagnetica, a sforzo ridotto, tenuta di alta qualità, ideale per cavi blindati con treccia o nastro. Vantaggio: assemblaggio molto semplice.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Cavi armati

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 18 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico EMC ISO/M 25 IP68 per cavi blindati industriale