Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208016
Cod. Produttore
BIZ208016

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO/M 16
  • Diametro cavo: 4-8 mm
  • Lunghezza totale: 23 mm
  • Coppia serraggio: 6 N.m
  • Indice protezione: IP 68-5 bar
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Temperatura esercizio: -20 a +100 °C
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico lamellare con compatibilità elettromagnetica (EMC) a sforzo ridotto, progettato per garantire una tenuta di alta qualità su cavi schermati intrecciati o con nastro protettivo. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, presenta anelli di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, molla di contatto in lega di rame e O-ring in nitrile NBR, assicurando resistenza e durabilità. Offre un indice di protezione IP68 fino a 5 bar per 30 minuti secondo la norma EN 60529, con resistenza al filo incandescente V2 secondo UL94. La filettatura è conforme alla norma ISO/M 16, con una gamma di diametro cavo da 4 a 8 mm e una temperatura di esercizio da -20 a +100 °C. Il prodotto è conforme alla norma EN 62444 e alla direttiva RoHS, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico CEM 2 filettatura ISO/M 16 (X 50) lamellare con compatibilità elettromagnetica (EMC) a sforzo ridotto e tenuta di alta qualità, per cavi blindati con treccia o nastro. Vantaggio: assemblaggio molto semplice.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

18 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Cavi armati

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

4 ... 8 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico EMC ISO/M 16 lamellare per impianti industriali