Descrizione del prodotto
Pressacavo metallico con compatibilità elettromagnetica (EMC) a sforzo ridotto, progettato per garantire una tenuta di alta qualità su cavi schermati intrecciati o con nastro protettivo. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, molla di contatto in lega di rame e O-ring in nitrile NBR, assicura un'elevata resistenza e durata. Offre un indice di protezione IP68 con tenuta fino a 5 bar per 30 minuti, resistenza al filo incandescente V2 secondo UL94 e un intervallo di temperatura di esercizio da -20 a +100 °C. La filettatura è conforme alla norma ISO/M 63, con dimensioni adatte a cavi da 34 a 44 mm di diametro. Il design consente un facile inserimento del cavo e la possibilità di muoverlo prima del serraggio, rendendo il prodotto ideale per ambienti soggetti a vibrazioni. Conforme alla direttiva RoHS, è realizzato secondo la norma EN 62444.
Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo CEM 4, con filettatura ISO/M 63, Ø 34-44 mm, IP68 (x 2), lamellare con compatibilità elettromagnetica, a sforzo ridotto, tenuta di alta qualità, ideale per cavi blindati con treccia o nastro. Vantaggio: assemblaggio molto semplice.