Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208132
Cod. Produttore
BIZ208132

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO/M 32
  • Ø cavo: 16-25 mm
  • Lunghezza totale: 53 mm
  • Indice protezione: IP68 5 bar 30 min
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Temperatura uso: -20°C/+100°C
  • Coppia serraggio: 22 N.m
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico lamellare con compatibilità elettromagnetica (EMC) a sforzo ridotto e tenuta di alta qualità, ideale per cavi schermati intrecciati o con nastro protettivo. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, molla di contatto in lega di rame e O-ring in nitrile NBR. Garantisce un indice di protezione IP68 a 5 bar per 30 minuti, resistenza al filo incandescente V2 secondo UL94 e temperatura di esercizio da -20 a +100 °C. Filettatura ISO/M 32 conforme alla norma EN 60423 e realizzato secondo EN 62444. Facilita l’inserimento e la movimentazione del cavo prima del serraggio, risultando adatto ad ambienti con vibrazioni. Coppia di serraggio 22 N·m, dimensioni per cavi da 16 a 25 mm di diametro. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo CEM 4, con filettatura ISO/M 32, Ø 16-25 mm, IP68 (x 10), lamellare con compatibilità elettromagnetica, a sforzo ridotto, tenuta di alta qualità, ideale per cavi blindati con treccia o nastro. Vantaggio: assemblaggio molto semplice.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Cavi armati

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

16 ... 25 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico EMC 4 ISO/M 32 IP68 per cavi blindati industriali