Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208116
Cod. Produttore
BIZ208116

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO/M 16
  • Ø cavo: 5-10 mm
  • Indice protezione: IP68
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tenuta: Gomma cloroprene
  • Temperatura: -20 a +100 °C
  • Coppia serraggio: 6 N·m
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico con compatibilità elettromagnetica (EMC) a sforzo ridotto, progettato per garantire una tenuta di alta qualità e resistenza in ambienti con vibrazioni. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, dispone di anelli di tenuta in gomma cloroprene e O-ring in nitrile NBR, assicurando protezione IP68 fino a 5 bar per 30 minuti secondo la norma EN 60529. La filettatura è conforme allo standard ISO/M 16, con una lunghezza totale di 33 mm e una capacità di serraggio per cavi con diametro da 5 a 10 mm. Il design consente un facile inserimento del cavo e la possibilità di muoverlo circolarmente o longitudinalmente prima del serraggio. Adatto per cavi schermati intrecciati o con nastro protettivo, garantisce resistenza al filo incandescente V2 secondo UL94 e una temperatura di esercizio da -20 a +100 gradi Celsius. Conforme alla direttiva RoHS per l'uso sicuro in apparecchiature elettriche ed elettroniche. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo CEM 4, con filettatura ISO/M 16, Ø 5-10 mm, IP68 (x 50), lamellare con compatibilità elettromagnetica, a sforzo ridotto, tenuta di alta qualità, ideale per cavi blindati con treccia o nastro. Vantaggio: assemblaggio molto semplice.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Cavi armati

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico EMC 4 ISO/M 16 IP68 per cavi blindati industriale