Descrizione del prodotto
Pressacavo metallico con compatibilità elettromagnetica (EMC) a sforzo ridotto, progettato per garantire una tenuta di alta qualità e protezione IP68 fino a 5 bar per 30 minuti. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, molla di contatto in lega di rame e O-ring in nitrile NBR, assicura resistenza e durata anche in ambienti con vibrazioni. Adatto per cavi schermati intrecciati o con nastro protettivo, presenta filettatura ISO/M 50 e consente un facile inserimento del cavo con possibilità di movimento prima del serraggio. Conforme alle normative EN 62444, EN 60529 e UL94, con temperatura di esercizio da -20 a +100 °C.
Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo CEM 4, con filettatura ISO/M 50, Ø 30-38 mm IP68 (x 2), lamellare con compatibilità elettromagnetica, a sforzo ridotto, tenuta di alta qualità, ideale per cavi blindati con treccia o nastro. Vantaggio: assemblaggio molto semplice.